Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerhammer, französische Form, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.2033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.2033
EAN/GTIN:
     4042146268377
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
französische Form
Gewicht [g]:
320 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
250 g
Breite Hammerbahn in mm:
22 mm
Herstellernummer:
142.2033
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
290.0 mm
Teillänge L2 in mm:
107.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.2021
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.