Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer mit Hickorystiel, 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.2008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.2008
EAN/GTIN:
     4042146268469
Suchbegriffe:
Klauenhammer
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
  • mit konischem Hickory-Einsteck-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
860 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
700 g
Breite Hammerbahn in mm:
30 mm
Herstellernummer:
142.2008
Handgriffnummer:
140.5315
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
370.0 mm
Teillänge L2 in mm:
172.0 mm
Teillänge L3 in mm:
48.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Hickory
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.