Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1210
EAN/GTIN:
     4042146549926
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
6000 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
5000 g
Breite Hammerbahn in mm:
70.0 mm
Herstellernummer:
142.1210
Gesamtlänge L1 in mm:
880.0 mm
Teillänge L2 in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.