Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regen- und Lichtsensor Lösewerkzeug, abgerundete Innenkanten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2366
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2366
EAN/GTIN:
     4042146601310
  • ideal geeignet zum leichten und schnellen Entfernen der Sensoroptik SOR-199 an der Scheibe
  • mit diesem Werkzeug ist eine beschädigungsfreie Demontage gewährleistet, da es den Sensor umfasst
  • nachdem der Sensor umfasst ist, wird dieser einfach seitlich abgedreht
  • durch Erwärmen der Scheibe von der Außenseite, lässt sich die Verklebung von der Scheibe leichter ablösen
  • mit abgerundeten Innenkanten
  • mit Kunststoffgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
80 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
140.2366
Länge mm:
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.