Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regen- und Lichtsensor Lösewerkzeug-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2365
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2365
EAN/GTIN:
     4042146601303
  • ideal geeignet zum leichten und schnellen Entfernen der Sensoroptik SOL-193x, SOL-197x (alle Versionen) und SOR-199 an der Scheibe
  • mit diesem Werkzeug ist eine beschädigungsfreie Demontage gewährleistet, da es den Sensor umfasst
  • nachdem der Sensor umfasst ist, wird dieser einfach seitlich abgedreht
  • durch Erwärmen der Scheibe von der Außenseite, lässt sich die Verklebung von der Scheibe leichter ablösen
  • mit Kunststoffgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
410 g
Herstellernummer:
140.2365
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/8NfK_qNdej4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2366
ab € 10,89*
Sonstiges
KS Tools
140.2368
ab € 12,48*
Sonstiges
KS Tools
140.2367
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.