Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Ausbeul-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2100
EAN/GTIN:
     4042146138045
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Ausbeulwerkzeugsatz
ausbeulhammer
  • für Ausbeularbeiten im Karosseriebereich
  • praxisgerechte Zusammenstellung
  • zum Spannen und Schlichten von Karosserieblechen
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausbeulen von Karosserie
Breite B:
282 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/2 Schubfläche
Gewicht [g]:
7500 g
Höhe H:
35 mm
Herstellernummer:
140.2100
HRC:
50 +- 3
Gesamtlänge L in mm:
390 mm
Material1:
C45
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2116
ab € 25,89*
Sonstiges
KS Tools
140.2115
ab € 31,50*
Sonstiges
KS Tools
140.2139
ab € 22,81*
Sonstiges
KS Tools
140.2137
ab € 19,42*
Sonstiges
KS Tools
140.2133
ab € 21,82*
Sonstiges
KS Tools
140.2114
ab € 33,78*
Sonstiges
KS Tools
140.2119
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.