Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsaugheber, 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1006
EAN/GTIN:
     4042146019948
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
  • mit stabilem Handgriff
  • die Saugnäpfe passen sich jeder glatten Oberfläche an und sind durch zwei Schnell-Lösehebel einfach bedienbar
  • ideal für gewölbte Autoscheiben
  • zum Heben, Tragen und Halten
  • für ebene und unporöse Oberflächen
  • schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten
  • gut geeignet zum Transport unhandlicher Gegenstände
  • max. 100 kg Tragkraft
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/nndqjf61rpU
Tragkraft in kg:
100 kg
Saugteller Durchmesser in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Herstellernummer:
140.1006
Gewicht [g]:
730 g
Farbe:
rot
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Anzahl Köpfe:
2
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.