Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Eimer, 11 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-140.0036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.0036
EAN/GTIN:
     4042146161814
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
  • schwarz
  • kälteunempfindlich
  • umweltfreundlich
  • mit Stahlhenkel Ø 5,3 mm
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
220.0 mm
Durchmesser D2:
300.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
kälteunempfindlich
Gewicht [g]:
520 g
Handgriff:
Stahlhenkel
Höhe H:
240.0 mm
Herstellernummer:
140.0036
Material1:
Kunststoff
Volumen in Liter:
11 l
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer schwarz, einweg eimer, kunststoffeimer 11l, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.