Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Aufnahmehalter, Schaft 11mm, Ø 14-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-129.5503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.5503
EAN/GTIN:
     4042146018576
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Lochsäge
Zylindersäge
  • für HSS Bi-Metall-Lochsägen
  • inklusive Zentrierbohrer
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
14,0 - 30,0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
129.5503
Material1:
Hochleistungsstahl
Profil 3:
6-Kant
Schaft:
11,0
Variantenartikel:
129.5501
Weitere Suchbegriffe: hss lochsäge 30mm, lochsäge, lochsägen hss, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.