Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkonus, Ø 10-22mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.2290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.2290
EAN/GTIN:
     4042146016015
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
  • für Bördelleiste für 6,0 - 22,0 mm
  • zur Herstellung von konischen Bördeln
  • für den mobilen Einsatz
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bördelkonussteigung:
90°
Durchmesser in mm:
6,0 - 22,0 mm
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
122.2290
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
122.1460
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, bördelkonus 22mm, bördeleinsatz, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.