Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Bördelgerät-Satz, 11-tlgFlarefix II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1260
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1260
EAN/GTIN:
     4042146401842
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • leicht und handlich
  • mit Hydraulik-Druckspindel
  • ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
  • keine Beschädigung beschichteter Leitungen
  • für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten
  • ideal geeignet zum Gebrauch an Brems- bzw. Hydraulikleitungen
  • für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
  • zur Anfertigung von Konvex + Doppelbördelungen
  • schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung
  • kein Aufbrechen der Leitung beim Bördelvorgang
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Breite B:
188 mm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
3190 g
Höhe H:
35 mm
Herstellernummer:
122.1260
Gesamtlänge L in mm:
390 mm
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/QDOV81TbqWE
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
122.1267
ab € 5,87*
Sonstiges
KS Tools
122.1266
ab € 5,86*
Sonstiges
KS Tools
122.1268
ab € 6,33*
Sonstiges
KS Tools
122.1265
ab € 6,32*
Sonstiges
KS Tools
122.1264
ab € 5,83*
Sonstiges
KS Tools
122.1286
ab € 38,72*
Sonstiges
KS Tools
122.1285
ab € 159,31*
Sonstiges
KS Tools
122.1269
ab € 3,07*
Sonstiges
KS Tools
122.1273
ab € 16,97*
Sonstiges
KS Tools
122.1274
ab € 18,27*
Sonstiges
KS Tools
122.1275
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.