Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählertülle mit Schutzisolierung, #2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4245
EAN/GTIN:
     4042146329252
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Zählertülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Einzeladern
  • konisch
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
12.0 mm
Form:
konisch
Gewicht [g]:
6 g
Größe:
#2
Herstellernummer:
117.4245
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
80.0 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.4244
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.