Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Flachzange, beschichteter Arbeitskopf, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1715
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1715
EAN/GTIN:
     4042146328293
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • kurze und kräftige Backen
  • gezahnte Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Kopfhöhe (A2):
11.0 mm
Durchmesser D1:
19.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Gewicht [g]:
190 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1715
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
36.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, vde flachrundzange 160mm, flachzange, flachzange vde, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.