Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel mit Schutzisolierung, 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1618
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1618
EAN/GTIN:
     4042146328835
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • nach neuer Norm EN 50321
  • mit Stahlkappe
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
44
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Zehenschutzkappe aus Stahl
Geschlecht:
Unisex
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
117.1618
Norm:
EN 50321
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1613
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Elektriker, Schutz, Schutzanzug, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.