Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Rundzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1297
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1297
EAN/GTIN:
     4042146328323
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit runden, kurzen und kräftigen Backen
  • mit glatten Spitzen
  • gezahnte Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10.0 mm
Kopfhöhe (A2):
3.5 mm
Durchmesser D1:
14.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1297
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
33.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, vde flachrundzange 160mm, rundzange, rundzange 160mm, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.