Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser mit Schutzisolierung und Hakenklinge, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1296
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1296
EAN/GTIN:
     4042146235416
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit stabiler Klinge
  • hakenförmige Schneide
  • zum Aufschlitzen und Entmanteln
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
28.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Sicherheits-Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1296
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
hakenförmig
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
40,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, kabelmesser ks tools, abisolier messer, sicherheits cuttermesser, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.