Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Flachzange, lange Backen, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1289
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1289
EAN/GTIN:
     4042146235362
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit langen Backen
  • gezahnte Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
8.5 mm
Kopfhöhe (A2):
5.5 mm
Durchmesser D1:
15.0 mm
Durchmesser D2:
3.5 mm
Gewicht [g]:
210 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1289
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, vde flachrundzange 160mm, flachzange, flachzange vde, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.