Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseil-Kabelschere mit Schutzisolierung, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1266
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1266
EAN/GTIN:
     4042146328590
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • überdurchschnittliche Schneidleistung
  • für quetschfreies Schneiden von Stahl-Aluseilen, Kupfer- und Alu-Kabeln
  • winklige Schneidspitzen zum Durchtrennen einzelner Seilstränge
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • geringer Kraftaufwand
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
117.1267
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1800 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1266
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
90.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
600.0 mm
Teillänge L2 in mm:
84.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
20,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
17,0 mm
Schneidewert mm²:
120,0
Kopfhöhe (A):
19.0 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Kabelschere, kabelschere 600 mm, kabelschere, ks tools drahtseilschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,88*
€ 597,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.