Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1265
EAN/GTIN:
     4042146235263
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Kunststoffschraube zum Spannen des Sägeblattes
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Flachstahl
Ersatzsägeblatt:
997.1216
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1265
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
265.0 mm
Teillänge L2 in mm:
145.0 mm
Teillänge L3 in mm:
100.0 mm
Material1:
Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge ks tools, bügelsäge, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
997.1216
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.