Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mit Schutzisolierung, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1264
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1264
EAN/GTIN:
     4042146328583
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabeln
  • sauberer Schnitt durch neue Schneidengeometrie
  • mit nachstellbarem Schraubgelenk
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1480 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1264
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
59.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
500.0 mm
Teillänge L2 in mm:
58.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
27,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
37,0 mm
Schneidewert mm²:
150,0
Kopfhöhe (A):
15.0 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 500mm, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.