Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Kabelschere, 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1124
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1124
EAN/GTIN:
     4042146121191
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • für geseilte Leiter bis zu 50 mm²
  • für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • phosphatiert
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
550 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1124
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
45.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
245.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
10 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
15,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
31,0 mm
Schneidewert mm²:
50,0
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Variantenartikel:
117.1122
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.