Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Antriebswerkzeug, 180° schwenkbarer Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-116.2081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2081
EAN/GTIN:
     4042146161593
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • Außenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • 180° schwenkbarer Gelenkantrieb
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Funktions-Attribut 1:
180° schwenkbarer Gelenkantrieb
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
116.2081
Länge mm:
165 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.