Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siphonzange, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1200
EAN/GTIN:
     4042146015032
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • ideal geeignet zum sauberen und beschädigungsfreien Ausbau des Fahrzeugspiegels
  • mit 4-fachem Gewerbe
  • isoliertes Maul für materialschonendes Arbeiten
  • für Schraubverbindungen bis max. Ø 65 mm
  • mit tauchisoliertem Griff
  • zum Lösen von Rohrverschraubungen
  • auswechselbare Schonbacken
  • für schwer zugängliche Stellen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Backenlänge C in mm:
45 mm
Ersatzbacke:
116.1201
Form:
4Stufen-Rillengewerbe
Gewicht [g]:
320 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
116.1200
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
hochglanz verchromt
Maulgröße A in mm:
20,0 - 65,0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/xsuECLB3N_I
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, ks tools eckrohrzange, armaturenzange, rohrzange 225mm, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
116.1201
ab € 1,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.