Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Klammer-Gripzange, beweglichen Spannbacken 0-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.2013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2013
EAN/GTIN:
     4042146543924
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
  • flache, geschmiedete Greifbacken
  • bewegliche Spannbacken
  • mit Schnell-Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • für profilierte sperrige Bauteile
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom-Molybdän
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Schweißen von sperrigen Profilen
Form:
bewegliche Spannbacken
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
295 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.2013
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
40 mm
Maulgröße A in mm:
0-30 mm
Variantenartikel:
115.2013
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.