Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontagewerkzeug-Satz für CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1285
EAN/GTIN:
     4042146401002
  • für die Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-,Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
  • keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
  • schnelles und einfaches Trennen der Leitungen
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen
  • für metrische und zöllige Kupplungen geeignet
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) mm
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
115.1285
Teile im Satz:
7 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1282
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
115.1275
ab € 8,82*
Sonstiges
KS Tools
115.1276
ab € 9,58*
Sonstiges
KS Tools
115.1274
ab € 8,78*
Sonstiges
KS Tools
115.1277
ab € 9,56*
Sonstiges
KS Tools
115.1279
ab € 9,72*
Sonstiges
KS Tools
115.1278
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.