Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange, V-Backen,225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1152
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1152
EAN/GTIN:
     4042146420591
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • geschmiedete Greifbacken
  • gezahnte Ausführung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • für rundes und flaches Material
  • zum Halten bei Schweißarbeiten
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Flach- und Rundmaterial
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1152
Gesamtlänge L in mm:
225 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulgröße A in mm:
0-32 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-1.3/10 "
Schneidenlänge S mm:
27,5 mm
Variantenartikel:
115.1151
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, grip schweißzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.