Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Klammer-Gripzange, beweglichen Spannbacken 0-270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1075
EAN/GTIN:
     4042146138137
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
  • flache, geschmiedete Greifbacken
  • bewegliche Spannbacken
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • für profilierte sperrige Bauteile
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Schweißen von sperrigen Profilen
Form:
bewegliche Spannbacken
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
1250 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1075
Gesamtlänge L in mm:
420 mm
Gesamtlänge in Zoll:
17 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
240 mm
Maulgröße A in mm:
0-270 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-10.3/5 "
Variantenartikel:
115.1074
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.