Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1026
EAN/GTIN:
     4042146622346
Suchbegriffe:
Micro-Gripzange
Microgripzange
Mikro-Gripzange
Mikrogripzange
  • geeignet für enge Platzverhältnisse
  • geradlinige Führung der beweglichen Backe
  • mit Messingschraube zur Feineinstellung
  • mit Lösehebel für Kniehebelklemmung
  • geeignet für Aluminiumreparaturen
  • resistent gegen Schweißspritzer
  • Einhandbedienung
  • Aluminium-Legierung
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
115.1026
Länge mm:
92 mm
Spannbereich mm:
0 - 12,0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.