Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Rohrzange, 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0018
EAN/GTIN:
     4042146068403
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
  • Typ „Stillson“
  • schwere Ausführung
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Breite B:
93.0 mm
Ersatzbacke:
114.0018-1
Feststellschraube:
114.0018-2
für max. Rohrdurchmesser:
2 "
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
1750 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
114.0018
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
18 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Zangenöffnung (A) in mm:
63 mm
Variantenartikel:
114.0008
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 2", armaturenzange, ks tools eckrohrzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.