Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Rohrabschneider, 6-23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5022
EAN/GTIN:
     4042146073582
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit Rändelschraube
  • Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
222.0665
Ersatzrad für Stahl:
103.2002
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
360 g
Höhe H:
65.0 mm
Herstellernummer:
104.5022
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Kunststoff
Rohrdurchmesser D:
6,0 - 23,0 mm
Rohrgrösse in Zoll:
1/4"-7/8 "
Variantenartikel:
104.5000
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0665
ab € 3,98*
Sonstiges
KS Tools
103.2002
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.