Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Rohrabschneider, 3-38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.1000
EAN/GTIN:
     4042146014264
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
104.1001
Ersatzrad für Stahl:
101.1002
Gewicht [g]:
425 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
78.0 mm
Herstellernummer:
104.1000
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
7,0 - 39,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 6-38mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.1001
ab € 3,75*
Sonstiges
KS Tools
101.1002
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.