Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rohrabschneider, 3-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-102.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     102.1000
EAN/GTIN:
     4042146013830
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
101.1001
Ersatzrad für Stahl:
101.1002
Gewicht [g]:
300 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
55.0 mm
Herstellernummer:
102.1000
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 30,0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/6ammMP8od4Y
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-30mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
101.1001
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
101.1002
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.