Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrabschneider, 3-22mm, ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-101.5022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     101.5022
EAN/GTIN:
     4042146013816
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • ergonomisch geformt
  • für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Messing-, Weichstahlrohr
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
101.1001
Ersatzrad für Stahl:
101.1002
Funktions-Attribut 1:
2 Stützrollen mit Einstich
Funktions-Attribut 2:
ergonomisch geformt
Gewicht [g]:
120 g
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
101.5022
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 22,0 mm
Variantenartikel:
101.5000
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 22mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
101.1001
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
101.1002
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.