Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LWB 180/45/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-650102
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650102
EAN/GTIN:
     4250777714150
Suchbegriffe:
Transportgeräterolle
Lenkrolle
Bockrolle
Feststeller
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, spurlos, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
180x45 mm
Raddurchmesser:
180 mm
Lauffläche:
45 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
75 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
grau
Spurlos:
ja
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Ply:
2PR
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.