Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad PUB 260/85/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-650059
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650059
EAN/GTIN:
     4250777714389
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Polyurethanreifen, Luftreifen ähnliche Eigenschaften, Rillen- oder Stollenprofil; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
260x85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Lauffläche:
85 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
75 mm
Tragfähigkeit in KG:
160 kg
Material Bereifung:
Geschäumtes Polyurethan
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d.260mm trgf.160kg, polyurethan reifen, polyurethanrad d260mm, Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Polyamidrad, Polyamidrolle, Kunststoffad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100534
ab € 18,32*
Ähnlich
Rollentechnik
650063
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.