Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LGB 200/50/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-650001
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650001
EAN/GTIN:
     4250777713894
Suchbegriffe:
Transportgeräterolle
Lenkrolle
Bockrolle
Feststeller
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Stahlblech, lackiert Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
200x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
75 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Ply:
2PR
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100529
ab € 10,72*
Ähnlich
Rollentechnik
650057
ab € 20,80*
Ähnlich
Rollentechnik
650056
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.