Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefederte Leiterlenkrolle GEP NLAF 01/75/24K-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401024
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401024
EAN/GTIN:
     4250777725255
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Leiterrolle
Raddurchmesser x Breite:
75x24 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Lauffläche:
24 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
60x45 mm
Lochabstand (a x b):
38x22,5 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
5,3 mm
Bauhöhe (H):
190 mm
Ausladung (F):
30 mm
Tragfähigkeit in KG:
60 kg
Material Bereifung:
Thermoplastischer Gummi
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
93 Shore A
Spurlos:
ja
Federweg:
~ 18 mm
Federendkraft:
18 kg
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polypropylen
Farbe Felge:
grau
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz für Leitern, federrolle ø 75 mm, arbeitspodest rollensatz, Apparaterolle, gefederte Rolle, Leiterbockrolle, Leiterlenkrolle, Apparaterollenrad, Lenkrolle, Bockrolle, Möbelrolle, Designrolle, Rolle, weiche Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
401025
ab € 10,72*
Ähnlich
Rollentechnik
401023
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.