Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller PKB NRI 1/160/40G-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198523
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198523
EAN/GTIN:
     4250777718134
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 160mm pol...
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
160x40 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch (d):
16 mm
Bauhöhe (H):
194 mm
Ausladung (F):
55 mm
Tragfähigkeit in KG:
300 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
blau
Laufbelaghärte:
80 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Edelstahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
AISI 304
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Gleitlager
Rostfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle, Edelstahllenkrolle, Edelstahlbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Inox-Rolle, Rolle rostfrei, Polyurethanrad, Polyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198518
ab € 36,11*
Ähnlich
Rollentechnik
880084
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.