Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller KRN NRRI 04/150/40G-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198479
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198479
EAN/GTIN:
     4250777717786
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 150mm
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
150x40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Lauffläche:
40 mm
Befestigung:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch (d):
12 mm
Bauhöhe (H):
178 mm
Ausladung (F):
52 mm
Tragfähigkeit in KG:
200 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Edelstahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
AISI 304
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Gleitlager
Rostfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle, Edelstahllenkrolle, Edelstahlbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Inox-Rolle, Rolle rostfrei, Polyamidrad, Polyamidrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198473
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.