Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller KRS NLIV 1/160/50G-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-190401
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     190401
EAN/GTIN:
     4250777718714
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
160x50 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
135x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
195 mm
Ausladung (F):
55 mm
Tragfähigkeit in KG:
450 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Edelstahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
AISI 304
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Gleitlager
Rostfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle, Edelstahllenkrolle, Edelstahlbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Inox-Rolle, Rolle rostfrei, Polyamidrad, Polyamidrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
190402
ab € 38,36*
Ähnlich
Rollentechnik
190400
ab € 53,62*
Ähnlich
Rollentechnik
101670
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.