Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller LGB NL 4/200/50R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120086
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120086
EAN/GTIN:
     4250777713962
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200mm luftrad stahlfelge
lenkrolle luftreifen
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Stahlblech, lackiert Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle ohne Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
200x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
135x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
235 mm
Ausladung (F):
54 mm
Tragfähigkeit in KG:
75 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Transportgeräterolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Luftrad, Luftrolle, Luftlenkrolle, Luftbockrolle, Polyurethanrad, geschäumtes Polxurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
120095
ab € 14,25*
Ähnlich
Rollentechnik
115094
ab € 21,73*
Ähnlich
Rollentechnik
100529
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.