Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LGB 400/100/5R-ST 4PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-118043
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     118043
EAN/GTIN:
     4250777713887
Suchbegriffe:
Transportgeräterolle
Lenkrolle
Bockrolle
Feststeller
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Stahlblech, lackiert Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
400x100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Lauffläche:
100 mm
Achsbohrung (d):
25 mm
Nabenlänge (T1):
75 mm
Tragfähigkeit in KG:
350 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Ply:
4PR
Profil:
Stolle
Lager im Rad:
Rollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
650062
ab € 27,98*
Ähnlich
Rollentechnik
650041
ab € 31,73*
Ähnlich
Rollentechnik
100549
ab € 26,62*
Ähnlich
Rollentechnik
650065
ab € 70,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.