Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller EPF NL 1/160/40K-FSF-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106136
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106136
EAN/GTIN:
     4250777720281
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem thermoplastischen Gummi, grau, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 85 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit Fadenschutz Auf Wunsch auch mit Edelstahlkugellager oder als komplett rostfreie Lenkrolle lieferbar. Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
160x40 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Lauffläche:
40 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
135x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
190 mm
Ausladung (F):
52 mm
Tragfähigkeit in KG:
250 kg
Material Bereifung:
Thermoplastischer Gummi
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
natur
Fadenschutz:
ja
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Vollgummirad, Gummirad, TPE Rad, Thermoplastisches Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106137
ab € 16,95*
Ähnlich
Rollentechnik
106135
ab € 18,03*
Ähnlich
Rollentechnik
106124
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.