Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller GRG NLKF 3/1/125/36K-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105653
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105653
EAN/GTIN:
     4250777721325
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm vo...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiert Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
178 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
275 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
nein
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Guss
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, gefederte Schwerlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, hohe Tragfähigkeit, Lenkrolle, Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105652
ab € 93,91*
Ähnlich
Rollentechnik
109043
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.