Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller WPU NLL 03/125/37G-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101153
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101153
EAN/GTIN:
     4250777708753
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x35 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
35 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
105x80 mm
Lochabstand (a x b):
80/76x60 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
9 mm
Bauhöhe (H):
155 mm
Ausladung (F):
40 mm
Tragfähigkeit in KG:
160 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
gelb
Laufbelaghärte:
80 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
gelb
Lager im Rad:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyurethandrad, Polyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101164
ab € 12,42*
Ähnlich
Rollentechnik
101146
ab € 13,05*
Ähnlich
Rollentechnik
101103
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.