Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller WRB NLL 04/140/38R-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100589
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100589
EAN/GTIN:
     4250777703925
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Grauer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
140x38 mm
Raddurchmesser:
140 mm
Lauffläche:
38 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
105x80 mm
Lochabstand (a x b):
80/76x60 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
9 mm
Bauhöhe (H):
170 mm
Ausladung (F):
40 mm
Tragfähigkeit in KG:
115 kg
Material Bereifung:
Vollgummi
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Vollgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100587
ab € 7,32*
Ähnlich
Rollentechnik
100588
ab € 9,41*
Ähnlich
Rollentechnik
100612
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.