Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller GRB NLL 04/140/38R-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100117
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100117
EAN/GTIN:
     4250777704311
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
140x38 mm
Raddurchmesser:
140 mm
Lauffläche:
38 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
105x80 mm
Lochabstand (a x b):
80/76x60 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
9 mm
Bauhöhe (H):
170 mm
Ausladung (F):
40 mm
Tragfähigkeit in KG:
115 kg
Material Bereifung:
Vollgummi
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
nein
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Vollgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100115
ab € 6,19*
Ähnlich
Rollentechnik
100116
ab € 8,26*
Ähnlich
Rollentechnik
100481
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.