Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller KNF NRR 03/125/30K-FA-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-001392
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     001392
EAN/GTIN:
     4250777726573
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid ...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur, mit Kugellager und Fadenschutz Leichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x30 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
30 mm
Befestigung:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch (d):
13 mm
Bauhöhe (H):
154 mm
Ausladung (F):
40 mm
Tragfähigkeit in KG:
210 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
natur
Fadenschutz:
ja
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Polyamidrad, Polyamidrolle, Kunststoffad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172466
ab € 2,27*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 1,88*
Zubehör
Rollentechnik
103853
ab € 1,63*
Zubehör
Rollentechnik
103852
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.