| |
|
| Artikel-Nr.: C1688-001390 Herst.-Nr.: 001390 EAN/GTIN: 4250777726559 |
| |
|
| | |
| Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur, mit Kugellager und Fadenschutz Leichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt Weitere Informationen: | | Aufbau: | Lenkrolle mit Feststeller | Raddurchmesser x Breite: | 80x30 mm | Raddurchmesser: | 80 mm | Lauffläche: | 30 mm | Befestigung: | Rückenloch | Durchmesser Rückenloch (d): | 13 mm | Bauhöhe (H): | 99 mm | Ausladung (F): | 36 mm | Tragfähigkeit in KG: | 150 kg | Material Bereifung: | Polyamid | Farbe Bereifung: | natur | Spurlos: | ja | Material Gehäuse: | Stahl, gepresst | Feststeller Variante: | FSF | Gehäuseoberfläche: | verzinkt | Material Felge: | Polyamid | Farbe Felge: | natur | Fadenschutz: | ja | Lager im Rad: | Kugellager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Polyamidrad, Polyamidrolle, Kunststoffad |
| | |
| |