Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, Grün, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, Grün, 50 Stück
Mit Kappe, Grün, 50 Stück
Mit Kappe, Grün, 50 Stück
Mit Kappe, Grün, 50 Stück
Mit Kappe, Grün, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0957150
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0957150
EAN/GTIN:
     3501170957158
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber grün 1mm
kugelschreiber
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikant-Form für erhöhten Komfort und vebesserte Kontrolle. Transparentes, eingefärbtes Gehäuse für einen frischen Look. InkJoy Tintensystem garantiert müheloses Schreiben
Material des Clips:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
PaperMate InkJoy
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
1,0 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
InkJoy Tintensystem
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Mine auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PaperMate InkJoy
Hersteller-Name:
Newell Brands
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.